• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Masse pour coups appuyés 4

Réf.: 755455 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur corps de frappe 140 mm
Largeur corps de frappe 70 mm
Longueur totale 280 mm
Poids 1 300 g
Couleur blanc
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 755455 4
EAN / GTIN 4000896127221
Réf. fabricant 1959-4

Description

Exécution:

Manche coudé en plastique, robuste. Corps de frappe avec matière de remplissage spéciale n’abîmant pas le matériel et la surface. Idéal p. ex. pour le montage de moulures et de ferrures.
Corps de frappe blanc pour un travail sans abrasion ni formation de stries. Poignée réglable sur 90°.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange