• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Maillets à frappe amortie anti-rebond, revêtement en plastique, ⌀ tête du maillet: 30mm

Réf.: 755260 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
164 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête du maillet 30 mm
Longueur tête 80 mm
Longueur totale 280 mm
Poids 0,4 kg
Matériau boîtier Acier.
Matériau insert revêtement en plastique
Matériau manche Acier.
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 755260 30
EAN / GTIN 4045197959706
Réf. fabricant 755260 30

Description

Exécution:

Corps en acier, anti-rebond grâce aux billes de remplissage. Marteau entièrement revêtu de plastique. Résiste à des températures de − 20 à 90 °C.