• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Maillet anti-rebond avec embouts en nylon Manche en Hickory 50 mm

Réf.: 754700 50
Remise
74,00 €
Prix valable jusqu’au 25 août 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
506 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête du maillet 50 mm
Longueur tête avec embouts 110 mm
Longueur manche 335 mm
Longueur totale 385 mm
Poids 1,05 kg
Matériau boîtier Acier
Matériau insert Nylon, blanc
Matériau manche Bois Hickory
anti-rebond oui
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 754700 50
EAN / GTIN 7610733003488
Réf. fabricant 300.6

Description

Exécution:

Pièce centrale robuste en acier avec tenons et fixation pour les têtes. Têtes en nylon résistant à l’usure (dureté moyenne).
Avec manche en Hickory.
Anti-rebond grâce aux billes dans le corps du marteau. En frappant avec le marteau, les billes sont projetées vers le bas et empêchent tout rebondissement.

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Embouts de rechange, voir 754720 et 754730.
Manche en Hickory de rechange, voir 754840.