Massette avec embouts en Cellidor 32 mm

Réf.: 754500 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
157 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant 100
    ⌀ tête du maillet 32 mm
    Série 100
    Longueur tête avec embouts 95 mm
    Longueur manche 280 mm
    ⌀ corps max 32 mm
    Poids 0,374 kg
    Matériau insert Cellidor, jaune, dur
    Matériau manche Frêne
    anti-rebond non
    Embouts combinables oui
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 754500 32
    EAN / GTIN 4013288001153
    Réf. fabricant 05000015001

    Description

    Exécution:

    Pièce centrale robuste en zamac, avec gaine de protection du manche et têtes antichocs. Avec manche cintré.
    Avec têtes antichocs en Cellidor (jaune).

    Utilisation:

    Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

    Pièce(s) de rechange:

    Embouts de rechange en Cellidor, voir 754600; manches de rechange, voir 754400.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange