• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Maillet avec embouts en polyuréthane 40 mm

Réf.: 754200 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
108 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 102
⌀ tête du maillet 40 mm
Série 102
Longueur tête avec embouts 110 mm
Longueur manche 320 mm
⌀ corps max 40 mm
Poids 0,656 kg
Matériau insert Uréthane, mi-dur
Matériau manche Frêne
anti-rebond non
Embouts combinables oui
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 754200 40
EAN / GTIN 4013288001535
Réf. fabricant 05000525001

Description

Exécution:

Pièce centrale robuste en zamac, avec gaine de protection du manche et têtes antichocs. Avec manche cintré.
Avec têtes résistantes à l’abrasion, sans éclats en polyuréthane (marron rouille).

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Embouts de rechange en polyuréthane, voir 754300; manches de rechange, voir 754400.