• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Maillet à frappe amortie avec embouts en nylon et pièce centrale en aluminium 32 mm

Réf.: 754160 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
281 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête du maillet 32 mm
Longueur tête avec embouts 87 mm
Longueur manche 300 mm
Poids 0,237 kg
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 754160 32
EAN / GTIN 4045197680471
Réf. fabricant 754160 32

Description

Exécution:

Pièce centrale robuste en métal avec manche en Hickory, avec gaine de protection du manche en nylon et coin cylindrique. Les embouts en nylon résistants aux chocs et à l’usure sont assemblés avec la pièce centrale par un double système de fixation.
Pièce centrale en aluminium, anodisé noir.

Avantage(s):

Pièce centrale en aluminium = nette réduction de poids. Il est ainsi possible de doser le travail tout en ménageant le poignet.

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Embout en nylon de rechange, voir 754180 et manche de rechange, voir 751650.