• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scies sauteuses pour tubes jusqu'à Ø 440 mm - STS 325 R

Réf.: 75340800000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 75340800000
EAN / GTIN 4014586855639
Réf. fabricant 75340800000
Article hors catalogue L00030 197

Description

Description:

  • Scies sauteuses pour tubes jusqu'à Ø 440 mm
  • STS 325 R
  • Scie sauteuse pneumatique pour tubes et profilés

Caractéristique(s):

  • Pression de service 6 bar
  • consommation d'air 1,5 m³/min
  • puissance de sortie 1 100 W
  • nombre de courses 330 1/min
  • longueur de course 60 mm
  • tubes jusqu'à Ø 440 * mm
  • profilés jusqu'à L x H 290x500 mm
  • poids selon EPTA 7,20 kg

Avantage(s):

  • Utilisation optimale pour le tronçonnage de tubes et de profilés en acier, en fonte, en béton cellulaire et en plastique
  • Dispositif de serrage et d'avance disponible pour profilés et tubes de Ø 80 mm à Ø 400 mm
  • Les dispositifs de serrage réglables permettent également des coupes biaises jusqu'à 45°
  • Dispositif de serrage et d'avance
  • Dispositifs de serrage réglables
  • * Avec rallonge de chaîne

Livraison:

  • 2 lames de scie
  • 1 jeu de clés
  • 1 poignée supplémentaire
  • 1 raccord de flexible

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier