• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Maillet à frappe amortie avec embouts en nylon (blanc) 50G mm

Réf.: 752520 50G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ / matériau corps (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur tête avec embouts 138 mm
⌀ faces de frappe des embouts 50 mm
Longueur manche 310 mm
Longueur totale 380 mm
Poids (sans embouts) 785 g
Couleur nature
anti-rebond oui
Embouts combinables oui
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 752520 50G
EAN / GTIN 4045197978059
Réf. fabricant 752520 50G

Description

Exécution:

Maillet à frappe amortie avec amortissement des rebonds et embouts fonctionnels amovibles pour une utilisation comme maillet à frappe amortie normal. Corps en fonte fine robuste en deux pièces, en acier pour traitement thermique de haute qualité. Embouts combinables et interchangeables. Avec manche en Hickory, verni.

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Manche de rechange, voir 752530 et embouts de rechange, voir 752540752560.