• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince-étau ∙ 205 mm

Réf.: 752-2
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
Type de produit Pince-étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 752-2
EAN / GTIN 4000896030125
Réf. fabricant 752-2
Article hors catalogue Z71850 752-2

Description

Description:

Utilisation :
Utilisation sur les bas de caisses (ajustage), ailes arrières, profils de carrosserie en U etc.
  • Grâce à la forme allongée, les pinces-étaux sont appropriées pour travailler les arrondis
  • Pour les travaux sur les profils en U et soudures aux rebords
  • Force de serrage en direction axiale
  • Bouton de desserrage rapide
  • Surface : nickelée brillante
  • Dimensions / longueur : 205 mm
  • Poids net (kg): 0.43 kg
  • Capacité de serrage: 15 mm