• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de chasse-goupilles · long ∙ 175 mm

Réf.: 751LHS/5
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
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 751LHS/5
EAN / GTIN 4000896205530
Réf. fabricant 751LHS/5
Article hors catalogue L60140 4191

Description

Description:

  • Longueur du protège-mains : 85 mm
  • Protège-mains bimatière ergonomique garantit :
    • Réduction considérable du risque de blessures
    • Effet absorbant (réduction de la pression sur la main en cas de coups)
    • Maintien sûr
Contenu :
5 Chasse-goupilles 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 mm
  • Manche bimatière avec protège-mains
  • DIN 6450 forme C
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 175 mm
  • Longueur l1: 90 mm
  • Nombre d'outils : 5