• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chasse-goupilles · courte ∙ 109 mm

Réf.: 751KHS-3
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
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 751KHS-3
EAN / GTIN 4000896159987
Réf. fabricant 751KHS-3
Article hors catalogue L60140 3870

Description

Description:

Utilisation :
Pour battre / desserrer des boulons à glissement lors du démontage des plaquettes de freins à disques de l'étrier de frein p. ex. sur MERCEDES-BENZ
  • Exécution courte avec protège-mains
  • Manche bimatière avec protège-mains
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 109 mm
  • Longueur l1: 10 mm
  • Diamètre: 3 mm
  • Poids net (kg): 0.08 kg