Jeu de chasse-goupilles ∙ 150 mm

Réf.: 751HS/5
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
    Type de produit Chasse-goupilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 751HS/5
    EAN / GTIN 4000896148257
    Réf. fabricant 751HS/5
    Article hors catalogue L60140 911

    Description

    Description:

    • Longueur du protège-mains : 75 mm
    • Protège-mains bimatière ergonomique garantit :
      • Réduction considérable du risque de blessures
      • Effet absorbant (réduction de la pression sur la main en cas de coups)
      • Maintien sûr
    Contenu :
    5 Chasse-goupilles 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 mm
    • Manche bimatière avec protège-mains
    • DIN 6450 forme C
    • Made In Germany
    • Dimensions / longueur : 150 mm
    • Longueur l1: 75 mm
    • Poids net (kg): 0.57 kg
    • Nombre d'outils : 5