Manche de marteau 250 mm

Réf.: 751700 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
170 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur manche (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 5111
    Longueur manche 250 mm
    Pour marteaux pesant 0,05 kg
    Type de produit Manche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 751700 250
    EAN / GTIN 4028656481901
    Réf. fabricant 48202500

    Description

    Exécution:

    En bois sans nœuds, qualité 1a. Pousse droite. Structure de la fibre parallèle à l’axe du manche. La surface est rectifiée, lisse et cirée.
    Forme cintrée.

    Norme:

    DIN 5111 et DIN 5112.

    Adapté(s) pour:

    Marteaux avec œil ovale suivant DIN.

    Remarque(s):

    Ne convient pas aux marteaux 750125 et 750810.