Manche de marteau en Hickory avec gaine de protection et coin cylindrique 320 mm

Réf.: 751650 320
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur manche (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur manche 320 mm
    Pour ⌀ tête 40 mm; 50 mm
    Protection du manche Nylon
    Matériau Hickory
    Type de produit Manche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 751650 320
    EAN / GTIN 4045197379641
    Réf. fabricant 751650 320

    Description

    Exécution:

    Manche de marteau en Hickory cintré avec gaine de protection en nylon et coin cylindrique.

    Adapté(s) pour:

    Marteaux rivoirs GARANT 750110 et maillets à frappe amortie GARANT 754120 / 754160.

    Adapté(s) pour:

    750110 pesant: 500 g
    754120 / 754160 avec ⌀ tête: 40; 50 mm

    Remarque(s):

    Pour marteaux 750110 réf. 100, voir manches de rechange 751700 réf. 260.