Marteau rivoir, modèle français avec manche «Ultratec», Poids sans manche: 300g

Réf.: 750660 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Poids sans manche (g) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids sans manche 300 g
Longueur tête (L) 85 mm
Hauteur face (H) 28 mm
Longueur manche 300 mm
Anti-déflagrant non
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 750660 300
EAN / GTIN 4016134002861
Réf. fabricant 5029980300

Description

Exécution:

Forgé, trempé et revenu. Tête vernie, face et panne non revêtues.
Avec manche en fibres de verre “Ultratec” incassable.

Matière(s):

Acier à outils spécial.