Marteau rivoir avec col de protection du manche, Poids sans manche: 400g

Réf.: 750110 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
349 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Poids sans manche (g) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids sans manche 400 g
Longueur manche 310 mm
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 750110 400
EAN / GTIN 4045197299932
Réf. fabricant 750110 400

Description

Exécution:

Avec manche en Hickory forme cintrée, verni.
Tête forgée et rectifiée avec précision. Trempée soigneusement et revenue. Tête vernie, face et panne non revêtues.
Avec gaine de protection du manche en nylon. Réf. 200 - 1000 avec col de protection du manche forgé.

Norme:

Tête du marteau suivant DIN 1041.

Matière(s):

Acier à outils spécial.

Pièce(s) de rechange:

Manche de rechange, voir 751650 et pour la réf. 100, voir 751700 réf. 200.