Chasse-goupilles, octogonaux

Réf.: 750.5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Chasse-goupilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 750.5
    EAN / GTIN 7610733005284
    Réf. fabricant PB 750.5
    Article hors catalogue L60060 1513

    Description

    Description:

    • Chasse-goupilles, extracteur, octogonal
    • pour l’extraction fiable de rivets, vis, boulons ou éléments de fixation
    • bout cylindrique de dureté et robustesse maximales, extrêmement résistant
    • tête à frapper retrempée, empêche la formation d'éclats conformément aux prescriptions standard
    • en acier octogonal, pour un maniement plus sûr
    • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
    • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps
    • respecter les règles de sécurité lors de l’utilisation d’outils à frapper: www.pbst.ch/safe

    Caractéristique(s):

    • Diamètre du mandrin: 5 mm
    • Épaisseur de tige pour les outils à frapper octogonaux: 10 mm
    • Longueur cylindrique: 50 mm
    • Longueur totale: 165 mm