• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chasse-goupilles, octogonaux

Réf.: 750.2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 750.2,5
EAN / GTIN 7610733012602
Réf. fabricant PB 750.2,5
Article hors catalogue L60060 1560

Description

Description:

  • Chasse-goupilles, extracteur, octogonal
  • pour l’extraction fiable de rivets, vis, boulons ou éléments de fixation
  • bout cylindrique de dureté et robustesse maximales, extrêmement résistant
  • tête à frapper retrempée, empêche la formation d'éclats conformément aux prescriptions standard
  • en acier octogonal, pour un maniement plus sûr
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps
  • respecter les règles de sécurité lors de l’utilisation d’outils à frapper: www.pbst.ch/safe

Caractéristique(s):

  • Diamètre du mandrin: 2.5 mm
  • Épaisseur de tige pour les outils à frapper octogonaux: 8 mm
  • Longueur cylindrique: 25 mm
  • Longueur totale: 120 mm