• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLES A PIPE 6X6 PANS 7 MM

Réf.: 75.7
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 75.7
EAN / GTIN 3148511196106
Réf. fabricant 75.7
Article hors catalogue L60130 1258

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clé à pipe, percée: Clé pour serrage et desserrage puissants
  • Tête courte et tête longue: hexagonale
  • Tête courte percée pour tiges filetées
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 11,0
  • d [mm]: 4,5
  • d1 [mm]: 4,5
  • H [mm]: 17
  • L [mm]: 106
  • L1 [mm]: 22
  • T [mm]: 7
  • [g]: 35