• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLES A PIPE 6X6 PANS 5/16'

Réf.: 75.5/16
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 75.5/16
EAN / GTIN 3148511202203
Réf. fabricant 75.5/16
Article hors catalogue L60130 3499

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clé à pipe, percée: Clé pour serrage et desserrage puissants
  • Tête courte et tête longue: hexagonale
  • Tête courte percée pour tiges filetées
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [″]: 5/16
  • B [mm]: 12,5
  • d [mm]: 7,0
  • d1 [mm]: 6,0
  • H [mm]: 19
  • L [mm]: 114
  • L1 [mm]: 25
  • T [mm]: 9
  • [g]: 60