• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLES A PIPE 6X6 PANS 33 MM

Réf.: 75.33
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 75.33
EAN / GTIN 3148511198704
Réf. fabricant 75.33
Article hors catalogue L60130 6990

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clé à pipe, percée: Clé pour serrage et desserrage puissants
  • Tête courte et tête longue: hexagonale
  • Tête courte percée pour tiges filetées
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 33
  • B [mm]: 46,0
  • d [mm]: 27,0
  • d1 [mm]: 24,0
  • H [mm]: 79
  • L [mm]: 340
  • L1 [mm]: 92
  • T [mm]: 32
  • [g]: 1480