CLES A PIPE 6X6 PANS 25 MM

Réf.: 75.25
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 75.25
EAN / GTIN 3148511197905
Réf. fabricant 75.25
Article hors catalogue L60130 7499

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clé à pipe, percée: Clé pour serrage et desserrage puissants
  • Tête courte et tête longue: hexagonale
  • Tête courte percée pour tiges filetées
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 25
  • B [mm]: 36,0
  • d [mm]: 20,0
  • d1 [mm]: 17,0
  • H [mm]: 56
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 69
  • T [mm]: 25
  • [g]: 785