CLES A PIPE 6X6 PANS 24 MM

Réf.: 75.24
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 75.24
EAN / GTIN 3148511197806
Réf. fabricant 75.24
Article hors catalogue L60130 423

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clé à pipe, percée: Clé pour serrage et desserrage puissants
  • Tête courte et tête longue: hexagonale
  • Tête courte percée pour tiges filetées
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 34,5
  • d [mm]: 18,0
  • d1 [mm]: 16,0
  • H [mm]: 54
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 67
  • T [mm]: 24
  • [g]: 660