• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLES A PIPE 6X6 PANS 13/16'

Réf.: 75.13/16
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 75.13/16
EAN / GTIN 3148511203804
Réf. fabricant 75.13/16
Article hors catalogue L60130 3955

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clé à pipe, percée: Clé pour serrage et desserrage puissants
  • Tête courte et tête longue: hexagonale
  • Tête courte percée pour tiges filetées
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [″]: 13/16
  • B [mm]: 30,5
  • d [mm]: 15,0
  • d1 [mm]: 14,0
  • H [mm]: 46
  • L [mm]: 221
  • L1 [mm]: 55
  • T [mm]: 22
  • [g]: 490