• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince coupante de côté pour l'électronique avec gaines en plastique brunie 125 mm

Réf.: 75 22 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 75 22 125
EAN / GTIN 4003773040538
Réf. fabricant 75 22 125
Article hors catalogue L70010 551

Description

Description:

  • charnière vissée pour une précision et une résistance élevées
  • pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision
  • avec tranchants coupants, meulés pour fils doux, fils durs ainsi que pour la corde à piano
  • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
  • double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 0,9mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 0,4mm
  • Valeurs de coupe du fil Piano (diamètre) : Ø 0,3mm
  • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 0,2 - 1,3mm
  • Longueur des mâchoires (B) : 14mm
  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 6,5mm
  • Largeur de la tête (A) : 10,5mm
  • bruni
  • avec gaine en plastique
  • Tranchant avec petite facette