CLÉ À DOUILLE PROT2 6MM

Réf.: 74AT.6
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 74AT.6
EAN / GTIN 3662424094408
Réf. fabricant 74AT.6
Article hors catalogue L60130 9452

Description

Description:

  • Clé à douille avec manche tournevis: idéale pour les vis avec accès limité en hauteur ou pour la mécanique de précision
  • Manche tournevis Protwist pour un confort optimal même en cas de desserrage puissant
  • Clé à douille 6 pans avec alésage profond pour filetages longs
  • Pièce forgée pour une résistance maximale
  • Taille métrique: 3,2 à 14 mm
  • Finition: chromé satiné
  • Outils professionnels garantis à vie par Facom

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 6,0
  • D [mm]: 9,5
  • E [mm]: 36
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 125
  • L2 [mm]: 35
  • [kg]: 0,120