• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLÉ À DOUILLE PROT2 4.5MM

Réf.: 74AT.4.5
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 74AT.4.5
EAN / GTIN 3662424094293
Réf. fabricant 74AT.4.5
Article hors catalogue L60130 10008

Description

Description:

  • Clé à douille avec manche tournevis: idéale pour les vis avec accès limité en hauteur ou pour la mécanique de précision
  • Manche tournevis Protwist pour un confort optimal même en cas de desserrage puissant
  • Clé à douille 6 pans avec alésage profond pour filetages longs
  • Pièce forgée pour une résistance maximale
  • Taille métrique: 3,2 à 14 mm
  • Finition: chromé satiné
  • Outils professionnels garantis à vie par Facom

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 4,5
  • D [mm]: 7,5
  • E [mm]: 39
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 125
  • L2 [mm]: 25
  • [kg]: 0,120