• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pointeau, qualité spéciale, chromé 140 mm

Réf.: 748900 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
411 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 140 mm
⌀ queue 14 mm
Dureté de pointe env. 59 HRC
Exécution tête traité
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromée
Type de produit Pointeaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 748900 140
EAN / GTIN 7610733004645
Réf. fabricant PB 710.4

Description

Exécution:

Corps octogonal robuste, pointe non revêtue. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du pointeau.
Qualité spéciale, dureté de pointe maximale − env. 59 HRC − pour une ténacité particulière.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.