• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Internal cylindrical grinding, conventional ceramic 40 x 32 x 16 mm 25 X 13

Réf.: 747526
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules pour rectification cylindrique intérieure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 747526
EAN / GTIN 9003177475269
Réf. fabricant 747526

Description

Description:

Cet outil de meulage cylindrique interne collé en céramique vous offre une alternative économique aux outils CBN avec de bonnes performances de dépose. Le mélange de corindon fritté AT60 peut être utilisé universellement. Dans notre large gamme, vous pouvez choisir l'outil qui vous convient.

Caractéristique(s):

  • Forme : un côté est découpé
  • Granulométrie : 60
  • Vs /max : 80 m/s
  • Spécification : 25 X 13
  • Dimensions (P x P x H) : 40 x 32 x 16 mm
  • Diamètre: 40 mm
  • Epaisseur: 32 mm
  • Alésage : 16 mm
  • Adéquation du matériau : Acier, HSS

Avantage(s):

  • Bon profilage
  • Large assortiment
  • Bonne conservation de la forme

Utilisation:

  • Pour le meulage cylindrique interne de pièces en aciers fortement alliés et HSS