Chasse-goupilles avec poignée 12 mm

Réf.: 747100 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ pointes 12 mm
Longueur totale L1 280 mm
Longueur broche L2 130 mm
⌀ corps (S) 16 mm
Exécution tête Traitement spécial de la tête
Poignée Gaine multimatière amortissante
Traitement entièrement trempé
Matériau Acier rond
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 747100 12
EAN / GTIN 3148511594599
Réf. fabricant 249.G12

Description

Exécution:

Acier rond avec broche cylindrique, entièrement trempé. Manche de sécurité «amortissant» pour plus de confort et de précision. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ pointes (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier