• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chasse-goupilles, qualité standard, verni 4 mm

Réf.: 747000 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
876 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointe (D) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ pointe (D) 4 mm
Norme DIN 6450 C
Longueur totale L1 150 mm
Longueur broche L2 50 mm
⌀ corps (S) 10 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium autotrempant
Surface verni
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 747000 4
EAN / GTIN 4049002002823
Réf. fabricant R450 004 0

Description

Exécution:

Corps octogonal résistant avec broche cylindrique. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats. Le ⌀ effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le coincement du chasse-goupilles dans l’alésage.

Norme:

DIN 6450.
Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Qualité standard en acier au chrome-vanadium autotrempant, verni.