Chasse-goupilles, qualité spéciale chromé 10 mm

Réf.: 746900 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
169 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointe (D) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ pointe (D) 10 mm
    Longueur totale L1 200 mm
    Longueur broche L2 70 mm
    ⌀ corps (S) 14 mm
    Dureté de pointe 59 HRC
    Matériau Qualité spéciale en acier au chrome-vanadium de haute qualité
    Surface chromé
    Type de produit Chasse-goupilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 746900 10
    EAN / GTIN 7610733005321
    Réf. fabricant PB 750.10

    Description

    Exécution:

    Corps octogonal résistant avec broche cylindrique. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats. Le ⌀ effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le chasse-goupilles de rester coincé dans l’alésage.
    Qualité spéciale, dureté de pointe maximale − env. 59 HRC − pour une ténacité particulière.

    Matière(s):

    Qualité spéciale en acier au chrome-vanadium extra, chromé.