{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | LOTTE | |
Classe de protection | S2 | |
Matériau coque de protection | Acier | |
Propriété électrostatique | EGB/ESD | |
Pointure UE | 34 | |
Couleur | turquoise | |
Type de produit | Bottes de sécurité |
Référence article | 746102-34 | |
EAN / GTIN | 4030839277355 | |
Réf. fabricant | 746102-34 |