Square file ceramic bonded 20x200 mm 89A MEDIUMA240

Réf.: 746
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Pierres d'affûtage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 746
    EAN / GTIN 9003170007467
    Réf. fabricant 746
    Article hors catalogue L50140 606

    Description

    Description:

    Les limes carrées sont principalement utilisées pour l'usinage efficient d'outils dans l'industrie du bois et l'industrie de la construction mécanique. Les limes en carbure de silicium sont principalement utilisées pour les outils au carbure de tungstène et sont de couleur gris-vert. Les limes orange sont principalement destinées à tous les types d'aciers et d'aciers inoxydables. Grâce aux diverses grosseurs de grain, vous pouvez choisir l'outil idéal pour votre application.

    Caractéristique(s):

    • Form: 9011 PIERRE CARREE
    • Spécification : 89AMITTEL
    • Dimension (B x L): 20 x 200 mm
    • Diamètre: 20 mm
    • Epaisseur: 200 mm
    • Granulométrie: 240
    • Vs /max: 35 m/s

    Avantage(s):

    • Application individuelle
    • Les meilleurs résultats
    • Large assortiment

    Utilisation:

    • Pour l'usinage d'outils en acier, Acier inoxydable et Métal dur dans l'industrie du bois et des machines.
    • Coloration gris-vert : pour outils en métal dur ou recouverts de métal dur Coloration orange : principalement pour tous les types d'outils et l'acier inoxydable

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier