Chasse-pointes, qualité spéciale chromé 3 mm

Réf.: 745300 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
135 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointes (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ pointes 3 mm
    ⌀ queue 10 mm
    Longueur totale 120 mm
    Type de produit Chasse-goupilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 745300 3
    EAN / GTIN 7610733200658
    Réf. fabricant 735.3

    Description

    Exécution:

    Corps octogonal avec broche conique, trempé uniformément. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête.
    Dureté de pointe maximale env. 59 HRC, pour une ténacité particulière.

    Matière(s):

    Qualité spéciale en acier au chrome-vanadium extra, chromé.