Ceramic points set 40x32x6 mm PREMIUM steel

Réf.: 74499
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 74499
EAN / GTIN 9003170744997
Réf. fabricant 74499
Article hors catalogue L50140 2053

Description

Description:

Le kit de meules sur tige céramiques PREMIUM pour meuleuse droite comprend toutes les meules sur tige courantes pour l'usinage de l'acier, y compris une pierre à dépolir. Les tiges offrent une durée de vie maximale pour les travaux d'ébarbage, de chanfreinage et de concassage des arêtes. L'adéquation optimale entre la capacité d'enlèvement de copeaux et le résultat de surface à obtenir permet d'obtenir les meilleurs résultats sur les qualités d'acier les plus diverses.

Caractéristique(s):

  • Form: SETK 52SORT / 14-6
  • Spécification : 40 X 32 X 6
  • Dimension (D x T x H): 40 x 32 x 6 mm
  • Diamètre: 40 mm
  • Epaisseur: 32 mm
  • Alésage: 6 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • L'ensemble contient toutes les formes courantes de meules sur tige pour l'usinage de l'acier, y compris une pierre d'avivage
  • Durée de vie maximale pour les travaux d'ébarbage, de chanfreinage et d'arrondi des arêtes
  • Les tiges offrent un équilibre optimal entre capacité d'enlèvement de copeaux et résultats en surface à obtenir

Utilisation:

  • Pour les travaux exigeants sur différentes qualités d'acier comme l'ébarbage, le chanfreinage et l'arrondi des arêtes