Grinding wheel dresser set 300-600 mm 16-60

Réf.: 74497
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Plateaux-supports

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 74497
    EAN / GTIN 9003170744973
    Réf. fabricant 74497
    Article hors catalogue L50140 1591

    Description

    Description:

    Ce jeu de dresseurs est principalement utilisé pour les grandes meules à liant résine pour bâti dans les fonderies. Des molettes en acier vous permettent de réaliser un dressage et un affûtage efficients de la meule. L'énorme avantage de cet outil de dressage est qu'il peut être ré-équipé rapidement et aisément avec des molettes de rechange.

    Caractéristique(s):

    • Form: 100 AKO S3611 DRESSEUR
    • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau

    Avantage(s):

    • Temps de dressage courts
    • Peut être ré-équipé

    Utilisation:

    • Utilisé principalement pour les meules pour touret de grandes dimensions en liant résinoïde et de préférence dans l'industrie de la fonderie.