• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cutt-off wheels CUT AND GRIND 150x3x22,23 mm cranked A30Q steel/inox

Réf.: 743946
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 743946
EAN / GTIN 9003177439469
Réf. fabricant 743946

Description

Description:

Le disque à tronçonner PREMIUM CUT AND GRIND est un outil universel parfait pour le tronçonnage et la rectification. Le disque à tronçonner, fabriqué dans des Matières de haute qualité, dispose d'une protection spéciale contre les coupures profondes (Deep Cut Protection) et assure ainsi un maximum de sécurité lors du tronçonnage. Le CUT AND GRIND permet d'effectuer des applications telles que le rectification et l'ébarbage ainsi que le tronçonnage et la plongée en une seule opération.

Caractéristique(s):

  • Form: 27 CUT AND GRIND
  • Spécification : A 30 Q- BFX A
  • Dimension (D x U x H): 150 x 3 x 22,23 mm
  • Diamètre: 150 mm
  • Epaisseur: 3 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Le CUT AND GRIND permet de réaliser des opérations comme l'ébarbage, le meulage, le tronçonnage avec un seul outil.
  • L'épaisseur de 2,0 mm avec DEEP CUT PROTECTION offre plus de sécurité à l'opérateur et empêche que le disque soit endommagé en entrant en contact avec des pièces à arrêtes vives.

Utilisation:

  • Pour l'usinage de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable