Description:
Le disque à tronçonner BASIC CUT AND GRIND est un outil universel qui répond à tous les besoins de tronçonnage et de meulage. Ce disque à tronçonner a été conçu pour tronçonner et rectifier rapidement et efficacement avec la meuleuse d'angle. Avec le disque à tronçonner CUT AND GRIND, il est possible de réaliser des applications telles que le meulage, l'ébarbage et la mise en forme, ainsi que le tronçonnage et les gorges, avec un seul outil et en une seule opération.
Caractéristique(s):
- Form: 27 CUT AND GRIND
- Spécification : A 30 Q- BF
- Dimension (D x U x H): 178 x 3,5 x 22,23 mm
- Diamètre: 178 mm
- Epaisseur: 3.5 mm
- Alésage: 22.23 mm
- Granulométrie: 30
- Vs /max: 72 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Le CUT AND GRIND permet de réaliser des applications comme l'ébarbage, le meulage et le tronçonnage avec un seul outil.
- Ce produit offre de bonnes performances en répondant aux normes de sécurité les plus strictes
Utilisation:
- Pour le travail de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable