• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Burin à tronçonner 10X2 mm

Réf.: 743400 10X2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
244 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Tranchant (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tranchant 10x2 mm
Longueur corps 125 mm
Poids 80 g
Type de produit Burin a tronconner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 743400 10X2
EAN / GTIN 4049002006739
Réf. fabricant R393 002 0

Description

Exécution:

En acier octogonal, trempé et revenu. Tranchant trempé uniformément pour permettre plusieurs réaffûtages sans durcissement ultérieur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du burin.

Utilisation:

Pour tronçonner les entretoises entre les alésages.

Norme:

Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium autotrempant, surface vernie.