Ciseau de maçon, Longueur totale: 250mm

Réf.: 743300 250
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
69 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 250 mm
Largeur de lame 33 mm
Section corps 23×13 mm
Poids 490 g
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 743300 250
EAN / GTIN 4049002001710
Réf. fabricant R366 250 1
Manufacturer Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Puissant corps ovale, plat avec tranchant conique. Tranchant non revêtu, entièrement trempé et réaffûtable plusieurs fois.

Norme:

Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium autotrempant, surface vernie.