• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Botte de sécurité pour femmes NIKOLA black Mid ESD S2 NIKOLA black Mid ESD S2, Taille 40

Réf.: 74310-40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Stahl
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série NIKOLA
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Stahl
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 40
Couleur schwarz
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 74310-40
EAN / GTIN 4030839376065
Réf. fabricant 74310-40
Article hors catalogue L00790 1558

Description

Description:

  • Cuir bovin
  • Doublure en cuir
  • Languette rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD
  • Première semelle en non-tissé doux compatible ESD
  • Semelle MONO-PU
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S2 SRA, type B
  • Combinaison laçage et fermeture éclair

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier