Ventouse double

Réf.: 74280001
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
Type de produit OUTILS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 74280001
EAN / GTIN 4018754045754
Réf. fabricant 74280001
Article hors catalogue L60010 52

Description

Description:

  • 1 paire
  • Surfaces d'aspiration D. 120 mm, avec mécanisme d'aspiration et verrouillage de sécurité
  • Plastique hautement trempé
  • insensible à l'acide et à l'huile
  • Avec fentes de courroie dans la poignée
  • Capacité de charge 60 kg

Caractéristique(s):

  • Diamètre (mm): 120 mm
  • Longueur mm (L): 530 mm
  • Poids: 1405 g