Jauge d'épaisseur de précision 11097/26

Réf.: 74240005
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
    Type de produit Clés à vannes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 74240005
    EAN / GTIN 4018754187607
    Réf. fabricant 74240005
    Article hors catalogue L60010 4062

    Description

    Description:

    • Les lames sont en acier à ressort trempé et ont une forme de lame conique
    • La feuille de couverture est nickelée et peut être verrouillée avec une vis de blocage
    • L'épaisseur des jauges d'épaisseur a une faible tolérance selon T2

    Caractéristique(s):

    • Nombre de feuilles: 26
    • Épaisseur de la lame: 1 1/2; 2; 2 1/2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25/1000″ mm
    • Longueur mm (L): 100 mm
    • No.: 11097/26
    • Poids: 80 g