Jauge d'épaisseur de précision 11095/13

Réf.: 74240001
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
    Type de produit Clés à vannes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 74240001
    EAN / GTIN 4018754045549
    Réf. fabricant 74240001
    Article hors catalogue L60010 2202

    Description

    Description:

    • Les lames sont en acier à ressort trempé et ont une forme de lame conique
    • La feuille de couverture est nickelée et peut être verrouillée avec une vis de blocage
    • L'épaisseur des jauges d'épaisseur a une faible tolérance selon T2

    Caractéristique(s):

    • Nombre de feuilles: 13
    • Épaisseur de la lame: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00 mm
    • Longueur mm (L): 100 mm
    • No.: 11095/13
    • Poids: 62 g