• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TYROLIT polishing disc PRE-POLISH 115x22 mm VERY FINE-P steel/inox/nonferrous

Réf.: 742381
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 742381
EAN / GTIN 8024406562766
Réf. fabricant 742381

Description

Description:

Pour préparer les surfaces au polissage, vous avez besoin d'un outil robuste et de qualité. Le PRE-POLISH PREMIUM est composé de plusieurs couches de toile à poncer, ce qui lui confère une grande longévité et une grande robustesse. De ce fait, l'outil peut également être utilisé pour de petits travaux d'ébavurage.

Caractéristique(s):

  • Form: 28 VLIES UNITIZED WHEEL
  • Spécification : UW 2 S FIN
  • Dimension (D x H): 115 x 22,2 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Alésage: 22.2 mm
  • Granulométrie: 50
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Aluminium
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Plusieurs couches de toile abrasive pour une longévité et une robustesse optimales
  • Utilisables également pour de petits travaux d'ébavurage
  • Spécialement développés pour obtenir les meilleurs résultats avec les meuleuses d'angle non réglables

Utilisation:

  • Pour la préparation de la surface au polissage

Recommandation(s):

  • 115mm - 3 500 U/min 125mm - 3 000 U/min