Description:
Pour préparer les surfaces au polissage, vous avez besoin d'un outil robuste et de qualité. Le PRE-POLISH PREMIUM est composé de plusieurs couches de toile à poncer, ce qui lui confère une grande longévité et une grande robustesse. De ce fait, l'outil peut également être utilisé pour de petits travaux d'ébavurage.
Caractéristique(s):
- Form: 28 VLIES UNITIZED WHEEL
- Spécification : UW 3 S FIN
- Dimension (D x H): 115 x 22,2 mm
- Diamètre: 115 mm
- Alésage: 22.2 mm
- Granulométrie: 50
- Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Aluminium
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Plusieurs couches de toile abrasive pour une longévité et une robustesse optimales
- Utilisables également pour de petits travaux d'ébavurage
- Spécialement développés pour obtenir les meilleurs résultats avec les meuleuses d'angle non réglables
Utilisation:
- Pour la préparation de la surface au polissage
Recommandation(s):
- 115mm - 3 500 U/min 125mm - 3 000 U/min