Description:
Les meules à polir PREMIUM POLISH donnent des résultats de première qualité sur les matières les plus diverses. Ces disques en feutre séduisent par leurs lamelles très flexibles qui empêchent les décolorations indésirables sur la pièce à usiner. Pour un poli miroir parfait sur l'acier, l'acier inoxydable, la matière plastique, l'aluminium et d'autres matières.
Caractéristique(s):
- Form: 28PWA FIN-POLISH
- Spécification : SHF
- Dimension (D x H): 125 x 22,23 mm
- Diamètre: 125 mm
- Alésage: 22.23 mm
- Granulométrie: 3
- Vs /max: 50 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Aluminium;Bois;Plastiques/PVC;Enduit gélifié;Matériaux composites;Fonte
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Répartition optimale de la chaleur et coupe froide grâce à l'utilisation de lamelles très flexibles
- La coupe froide évite des décolorations indésirables
- Spécialement développés pour obtenir les meilleurs résultats avec les meuleuses d'angle non réglables
Utilisation:
- Pour le polissage de divers matériaux
Recommandation(s):
- Combinés à de la pâte abrasive Tyrolit pour un poli miroir parfait
- Respecter la vitesse de rotation maximale
- 115mm - 1 800 U/min 125mm - 1 500 U/min