• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TYROLIT polishing disc CONDITIONING 115x22 mm ROUGH steel/inox/nonferrous

Réf.: 742155
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 742155
EAN / GTIN 8024406525501
Réf. fabricant 742155
Article hors catalogue L50140 1748

Description

Description:

Avec la meule à polir PREMIUM CONDITIONING, vous éliminez les dernières rayures des surfaces avant de commencer le polissage. La structure tridimensionnelle des lamelles abrasives empêche aussi bien le bouchage du disque que la décoloration de la Matière à usiner. Les disques CONDITIONING de Tyrolit sont donc un partenaire irremplaçable dans votre processus de polissage.

Caractéristique(s):

  • Form: 28A Schleifwerkzeug R/3
  • Spécification : COARSE
  • Dimension (D x H): 115 x 22,2 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Alésage: 22.2 mm
  • Granulométrie: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Aluminium
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Aucune décoloration grâce à une faible contrainte thermique (dégagement de chaleur)
  • Spécialement développés pour obtenir les meilleurs résultats avec les meuleuses d'angle non réglables
  • Ni colmatage ni encrassement des disques grâce à la structure en trois dimensions des lamelles

Utilisation:

  • Pour l'élimination des dernières rayures comme étape préliminaire au polissage

Recommandation(s):

  • 115mm - 4 000 U/min 125mm - 3 600 U/min