Pince à segments de piston taille 1 1) pour segments de piston 50-100 mm

Réf.: 74152001
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 74152001
EAN / GTIN 4018754045327
Réf. fabricant 74152001
Article hors catalogue L60010 980

Description

Description:

  • Utilisé pour poser et déposer les segments de piston
  • nickelé brillant
1) Fiat No. A 60 182 (Type 126, 127, 133, 850T)
  • 2) avec porte-prismes, pour un écartement doux et sûr des segments de piston
  • Caractéristique(s):

    • pour segments de piston (mm): 50-100 mm
    • Gr.: 1 1)
    • Hauteur mm (h): 18 mm
    • Longueur mm (L): 200 mm
    • Poids: 245 g